曜日別特売
L(左) ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846598

L(左) ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846598
L(左) ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846598
L(左) ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846598
L(左) ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846598
L(左) ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846598
L(左) ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846598

ROXANI BC HS8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80846598品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)
ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。
日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール
ロキサーニがリニューアル
前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。
特徴詳細
・FW/SW対応
・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング
・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン
・MagTraxブレーキ
・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・C6カーボンフレーム&サイドプレート
・90mmクランク形状カーボンハンドル
・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:12lb - 100m●ラインキャパ:16lb - 75m自重(g)172ギア比8.1 : 1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):84最大ドラグ(kg)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする