KTTC-91/180H-MAX60 Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス) AbuGarcia(アブガルシア) 80847307

KTTC-91/180H-MAX60 Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス) AbuGarcia(アブガルシア) 80847307
KTTC-91/180H-MAX60 Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス) AbuGarcia(アブガルシア) 80847307
KTTC-91/180H-MAX60 Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス) AbuGarcia(アブガルシア) 80847307
KTTC-91/180H-MAX60 Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス) AbuGarcia(アブガルシア) 80847307
KTTC-91/180H-MAX60 Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス) AbuGarcia(アブガルシア) 80847307

Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード80847307品番KTTC-91/180H-MAX60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

黒船にチタンフレームを採用したアドバンスモデルが登場!「パーミングサポート」コンセプト対応リールシート採用。
軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ「KUROFUNE」。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
タチウオテンヤアドバンスは更に感度、操作性を高めるため、一から再設計しました。ルアーの操作、フッキングの心臓部となるTOPから#-5まではチタンフレームSICリングを採用し感度と操作性を高めました。また、リールシートには「パーミングサポートシステム」コンセプト対応の富士工業 PULS17-16.0を採用。
「パーミングサポートシステム」とは?
手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングも可能です。3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来のリールシートよりも前方に配置することで多彩なロッドアクションが可能となりました。
タチウオテンヤ専用モデル。Max60号対応。9:1極先調子の掛け調子モデル。
シリーズの主な特長
富士工業 New concept guide:富士ニューコンセプトガイド搭載
トップガイド/#1-#5ガイド:チタンフレームSiCリング採用
#6-#13ガイド:ステンレスフレームにアルコナイトリングとOリングを採用。ライントラブルが生じにくいベストセッティングで配置
新形状の富士工業リールシート:「パーミングサポートシステム」コンセプト富士工業リールシートPULSを採用。トリガーを従来よりも前方に設置しルアーフィッシングのような操作性を実現、薄型幅広パーミングサポート、ブランクタッチデザインで感度向上を実現
マイクロガイドシステム: 小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
カーボンテープ: ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
マットフィニッシュ仕上げ: 感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PE ラインのベタ付きも防ぎます。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.8 - 3●錘、テンヤ(号)30 - 60材質カーボン73%、グラス27%タイプBC全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)93.5先径(mm)1.25標準自重(g)135

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする