KKRC-160H Kurofune 黒船 Karei (カレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847404

KKRC-160H Kurofune 黒船 Karei (カレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847404
KKRC-160H Kurofune 黒船 Karei (カレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847404
KKRC-160H Kurofune 黒船 Karei (カレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847404

Kurofune 黒船 Karei (カレイ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)160注文コード80847404品番KKRC-160H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KUROFUNE KKRC-160H
9:1、小突調子。カレイ以外には、カワハギ、フグ、アイナメ、ソイ、カサゴ狙いにも。
KUROFUNE KKRC-185S
8:2、小突調子。カレイ以外には、カワハギ、フグ、アイナメ、ソイ、カサゴ狙いにも。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)1~2●テーパー/アクションファースト●錘ー(号)30~40材質カーボン98%、グラス2%タイプBC製法ソリッド全長(cm)160元径(mm)10.6継数(本)2仕舞(cm)83先径(mm)0.8標準自重(g)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする