商品レビューを投稿する内容量1本注文コード80848104品番EXMS-97MML-TZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ゼノモーフ第2弾!ウォーリアー登場。
オーソドックスなシーバスロッド9フィート7インチのMMLアクションながら、30kgを超えるアカメなどのモンスターと闘える異次元スペックを実現。実際にテスト中、プロトタイプでヒデ林氏が30kgオーバーの自己記録となるレコードフィッシュを釣り上げています。実戦で鍛え上げられた異端児ロッド「ゼノモーフ」の第2弾「ウォーリアー」が満を持してのリリースになります。
9ft7inの遠投性とリフティングパワー、8ftの操作性を追求した、まさにスタンダードなシーバスロッド。
7cmクラスのミノーから45gまでのルアーをキャストできる高い汎用性は、湾奥・河川・サーフ・磯・オープンウォーターのあらゆるシチュエーションに対応。
アブガルシア独自の特殊製法により4種類のカーボン素材とアラミド繊維を緻密に融合したTAF(タフ)ブランクス。
キャストやルアーの操作感はファーストテーパーで、9フィートを感じさせない軽快さを追求。
同時に大型魚とのファイト時にはバラシの少ないミディアムテーパーに変化し、怪物級と対等に渡り合えるトルクフルなパワーを追求。
スタンダードなシーバスロッドでありながら、青物、アカメ、オオニベといった怪物クラスの急襲にも対応する潜在的なパワーとトルクを有する”異端児モデル”は第一弾のビッグチャップと共通コンセプトだ。