曜日別特売
AINC-602L AION(アイオン) AbuGarcia(アブガルシア) 80848287

AINC-602L AION(アイオン) AbuGarcia(アブガルシア) 80848287
AINC-602L AION(アイオン) AbuGarcia(アブガルシア) 80848287
AINC-602L AION(アイオン) AbuGarcia(アブガルシア) 80848287
AINC-602L AION(アイオン) AbuGarcia(アブガルシア) 80848287

AION(アイオン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●テーパー/アクションR/レギュラー●パワーL/ライト●ライン(lb)3.0~8.0●全長(ft/cm)6' 0"/183注文コード80848287品番AINC-602L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「Nanoカーボン」ブランクス設計で圧倒的な「軽さ」と「感度」、繊細なバイトをバラさない「ネバリ」と「パワフルなトルク」を実現。
ラインナップも今の時代のエリアトラウトに合わせた「巻きメソッドでオートメーションフッキングが可能な ソリッドモデル」と、「クランク、ミノー、ボトム系ルアーを感度良く、ダイレクトに操作可能な チューブラモデル」、「ミノーの縦ジャークや、攻撃的なルアー操作が得意な ベイトフィネスモデル」など多彩なラインナップでエリアトラウトゲームを幅広く楽しめます。
1・ナノカーボンブランクス採用 ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
2・スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。 各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。
3・軽さと感度を追求したNew コルクグリップ採用 超軽量化されたコルク素材のオリジナル形状リールシートを採用し、軽さと同時に、感度も実現。 コルク仕様なので 極寒期での使用でもトラブルなく使用できます。
4・FUJI KR-ガイド搭載。 細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。
AINS-602ULS+
巻きの釣りを強力にアシストする、超感度のオートメーションフッキング ロッド
AINS-612UL
あらゆるルアーをダイレクトに操作可能なチューブラティップの オールラウンドロッド
AINS-622L
遠投性能とキビキビとしたルアーアクションを極めるロッド
AINC-562UL
スプーンからミノーやトップウオーターなどのプラグまで、オールマイティーなエリアベイトフィネス
AINC-602L
重量の有るスプーン、ミノー、トップウオーターなどのプラグまで、遠投可能なエリアベイトフィネス

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●テーパー/アクションR/レギュラー●パワーL/ライト●ライン(lb)3.0~8.0●全長(ft/cm)6' 0"/183材質カーボン95%、グラス5%質量(g)ルアー:2.0~7.0タイプBC製法チューブラー継数(本)2仕舞(cm)94.2先径(mm)1.3標準自重(g)79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする