2601010 冷感ウエットシート 涼タオル ハクゾウメディカル 80848367

2601010 冷感ウエットシート 涼タオル ハクゾウメディカル 80848367
2601010 冷感ウエットシート 涼タオル ハクゾウメディカル 80848367
2601010 冷感ウエットシート 涼タオル ハクゾウメディカル 80848367
2601010 冷感ウエットシート 涼タオル ハクゾウメディカル 80848367
2601010 冷感ウエットシート 涼タオル ハクゾウメディカル 80848367

冷感ウエットシート 涼タオル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
80848367
品番
2601010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の使い捨て冷感タオルです。
心地よい冷感が得られます。
皮膚の表面-4℃が2時間持続します。(室温26℃の室内での測定結果による)
アルコールフリー・パラベンフリーでお肌にやさしい処方設計です。
首にかけやすい超ロングタオルを採用しています。

トラスコ品番
716-2682
材質
レーヨン不織布
シートサイズ(mm)
280×600
香り
せっけん
注意
※メントールの冷感刺激に弱い方、特に肌の弱い方、乳幼児には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする