※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
IN端子可動型 直列ユニット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80848376
品番
DWK7STM-B
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
備考
DWK7S-B系統の機能追加型モデル
タイプ
コンセントプレート1個用
種類
中継用(スイッチ/電源系派生モデル)
構造
壁面埋込・シールド型
端子の種類
IN-OUT端子可動型(180°)
対応
CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS(4K8K対応)
周波数範囲(MHz)
10~3224
端子数
テレビ端子数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
【10~76MHz】1.9以下【76~222MHz】1.4以下【222~770MHz】1.9以下【770~1489MHz】2.4以下【1489~2150MHz】4以下【2150~2681MHz】4以下【2681~3224MHz】5.5以下
電流通過
IN-OUT電流通過(仕様差あり)
結合量(dB)
【10~76MHz】11.5以下【76~222MHz】11.5以下【222~770MHz】11.5以下【770~1489MHz】12以下【1489~2150MHz】14.5以下【2150~2681MHz】15以下【2681~3224MHz】16以下
逆結合阻止量(dB以上)
【10~76MHz】18【76~222MHz】25【222~770MHz】20【770~1489MHz】18【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】15【2681~3224MHz】15
VSWR
【10~76MHz】2以下【76~222MHz】1.8以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2以下【1489~2150MHz】2.5以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下