ネグロス電工
ウィンメッシュ(直線トレイ)
N-WMR515
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法W(mm)
150
50
¥8,498
100
¥9,698
150
¥9,998
200
¥10,980
300
¥12,980
400
¥13,980
500
¥19,980
600
¥21,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80848446
品番
N-WMR515
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法W(mm)
150
本数
親筋:7
寸法H(mm)
50
表面処理
無電解ニッケルめっき