ネグロス電工
ウィンメッシュ(直線トレイ)
寸法H(mm)
50
表面処理
無電解ニッケルめっき
内容量
1本
全8種類を絞り込む
寸法W(mm)
選択してください
50
100
150
200
300
400
500
600
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法W(mm)
本数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80848446
N-WMR515
150
親筋:7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80848629
N-WMR550
500
親筋:14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849015
N-WMR510
100
親筋:6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849941
N-WMR520
200
親筋:8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850196
N-WMR530
300
親筋:10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850668
N-WMR540
400
親筋:12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850869
N-WMR560
600
親筋:16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80851027
N-WMR505
50
親筋:5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください