曜日別特売
N-WMR550 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 80848629

ウィンメッシュ(直線トレイ)N-WMR550

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法W(mm)500
内容量1本注文コード80848629品番N-WMR550
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法W(mm)
500
本数
親筋:14
寸法H(mm)
50
表面処理
無電解ニッケルめっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする