曜日別特売
DK1LD ライティングダクト支持金具 ネグロス電工 80849225

DK1LD ライティングダクト支持金具 ネグロス電工 80849225
DK1LD ライティングダクト支持金具 ネグロス電工 80849225

ライティングダクト支持金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80849225
品番
DK1LD
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。
レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。

用途
トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm]
ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。
適合
レースウェイ:DP1
表面処理
ジオメット処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする