STAS-592LS-KR Salty Style AJING(ソルティースタイルアジング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849258

STAS-592LS-KR Salty Style AJING(ソルティースタイルアジング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849258
STAS-592LS-KR Salty Style AJING(ソルティースタイルアジング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849258
STAS-592LS-KR Salty Style AJING(ソルティースタイルアジング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849258

Salty Style AJING(ソルティースタイルアジング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●PEライン(号)0.1~0.8●パワーL(ライト)●ライン(lb)1~4●ルアールアー: 0.2-5g●全長(ft/cm)5'9"/1.75注文コード80849258品番STAS-592LS-KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!アジングモデル登場!
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
X カーボンテープ:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
富士工業最新鋭のリールシートTVS 採用
STAS-592LS-KR 【5ft9in、アジング専用ショートレングスモデル!】
STAS-632MLS-KR 【常夜灯ポイント専用アジングモデル!】
STAS-692LS-KR【スタンダードレングス、高弾性ショートソリッドティップモデル!】

用途
フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
仕様●PEライン(号)0.1~0.8●パワーL(ライト)●ライン(lb)1~4●ルアールアー: 0.2-5g●全長(ft/cm)5'9"/1.75材質カーボン98%、グラス2%タイプスピニング元径(mm)8.6継数(本)2仕舞(cm)91先径(mm)0.8標準自重(g)83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする