ネグロス電工
水平ベンドラック SD
SD-15RA1230N
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法W・寸法A
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法W(mm)
1200
寸法A(mm)
196
注文コード
80849785
品番
SD-15RA1230N
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
196
寸法(C)
1030
寸法W(mm)
1200
種別
組立式
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)