WMC-705L World Monster (ワールドモンスター) AbuGarcia(アブガルシア) 80849888

WMC-705L World Monster (ワールドモンスター) AbuGarcia(アブガルシア) 80849888
WMC-705L World Monster (ワールドモンスター) AbuGarcia(アブガルシア) 80849888
WMC-705L World Monster (ワールドモンスター) AbuGarcia(アブガルシア) 80849888
WMC-705L World Monster (ワールドモンスター) AbuGarcia(アブガルシア) 80849888
WMC-705L World Monster (ワールドモンスター) AbuGarcia(アブガルシア) 80849888

World Monster (ワールドモンスター)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本継数(本)( :グリップ脱着式)5仕様●PEライン(号)MAX 2●パワーL/ライト●ライン(lb)MAX 20●ルアー(oz)MAX 30g●全長(ft/cm)7'0"/213注文コード80849888品番WMC-705L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

いつでも、どこでもモンスターフィッシュを相手に、最高のルアーゲームを楽しめる!
世界の怪魚(ワールドモンスター)をターゲットにした「モンスターハンターロッド」の登場です。
バラマンディ、ピラルク、ガーパイクにレッドテールキャット、トーマンなどの世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペック!
さらに機内持ち込み可能な仕舞寸法(4ピース)を実現したモビリティー性能を兼ね備えた、モンスターハンターロッドです。
特徴
1・FUJI最新リールシートPTS採用(WMSC-762H、 WMSC-792XHはTCS仕様)
2・オールダブルフットガイド(WMSC-762H、WMSC-792XH、WMSC-734H、WMCC-6102Mのみ):超タフネスガイド設計。 全てのガイドをダブルフットガイドで設計し、モンスターフィッシュバトルでのガイド破損を軽減します。
3・マイクロガイドシステム(WMCC-652M、 WMCC-6102M、 WMCC-654M、 WMCC-66Mのみ)
4・マットアンサンディング製法:アンサンディング製法でありながらマットフィニッシュ加工を施したマットアンサンディング製法を採用し軽量化・ラインのベタ付きを軽減。
5・Xカーボンテープ採用:斜め(45度、135度)の方向で形成しているXカーボンテープをブランクス全身に巻き上げる事により、よりパワー(トルク)を向上させています。
6・FUJI KRコンセプトガイド採用
7・4ピースモデル:『WMCC-654M、 WMSC-734H』は4ピースモデルで、専用のセミハードケース付き。
8・ソフトバットキャプ(BRC)採用:エンドキャップにはソフトバットキャップ(BRC)を採用し、バランサーとしての役割や、腹に当てモンスターフィッシュとしっかりファイト出来る仕様になっています。(WMSCのみ)
9・スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク(WMCC-66M、 WMSC-762H、 WMSC-792XHは非対応):接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。
WMCC-654M MGS
機内持ち込み可能なコンパクト設計のライトモンスターハントロッド
WMSC-734H
世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペックを実現した4ピース仕様の「モンスターハントロッド」。
WMS-684ML
多様な魚種を対象とできる「汎用性」と、「機内持ち込み可能な仕舞寸法」を実現した4ピース仕様のライトモンスターハント スピニングロッド
WMS-774ML
多様な魚種とファイトできる「汎用性」と、モンスターハントに欠かせない「パワー」を実現した4ピース仕様のライトモンスターハント スピニングロッド
WMC-705L
フィネスな釣りから、パワフルな釣りまで「多様な釣り」を楽しめる、「機内持ち込み可能な仕舞寸法」を実現した5ピース仕様のライトモンスターハント ロッド
WMC-563M
ショートレングス設計で、小型ボートでの使用時にも取り回しが良く「ピンポイントキャスト」が可能で、「トルクフルなブランクス設計」のライトモンスターハントロッド

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)MAX 2●パワーL/ライト●ライン(lb)MAX 20●ルアー(oz)MAX 30g●全長(ft/cm)7'0"/213材質カーボン55%、グラス45%タイプBC元径(mm)11.7継数(本)( :グリップ脱着式)5仕舞(cm)46先径(mm)1.1標準自重(g)143

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする