N-WMR530 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 80850196

ウィンメッシュ(直線トレイ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法W(mm)300
内容量1本注文コード80850196品番N-WMR530
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法W(mm)
300
本数
親筋:10
寸法H(mm)
50
表面処理
無電解ニッケルめっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする