曜日別特売
SD-15RA845N 水平ベンドラック SD ネグロス電工 80850851

水平ベンドラック SD

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は寸法W・寸法Aなど27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法W(mm)
800
寸法A(mm)
311
注文コード
80850851
品番
SD-15RA845N
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
寸法A(mm)
311
寸法(C)
1034
寸法W(mm)
800
種別
組立式
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする