ネグロス電工
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法W(mm)
600
50
¥8,498
100
¥9,698
150
¥9,998
200
¥10,980
300
¥12,980
400
¥13,980
500
¥19,980
600
¥21,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80850869
品番
N-WMR560
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法W(mm)
600
本数
親筋:16
寸法H(mm)
50
表面処理
無電解ニッケルめっき