ネグロス電工
水平ベンドラック SD
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法W・寸法A
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法W(mm)
500
寸法A(mm)
405
注文コード
80851009
品番
SD-15RA560N
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
405
寸法(C)
918
寸法W(mm)
500
種別
組立式
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)