ネグロス電工
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法W(mm)
50
50
100
150
200
300
400
500
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80851027
品番
N-WMR505
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法W(mm)
50
本数
親筋:5
寸法H(mm)
50
表面処理
無電解ニッケルめっき