背のばしローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851139 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

カーブの大きい部分を背に当てると背筋のストレッチ、腰に当てると腰部のストレッチが出来ます。付け外しが出来るヘッドレスト付き

材質本体/ポリプロピレン、回転軸/鉄芯 ブラウン 高さ(mm)110 質量(g)2800 縦(mm)275 横(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする