曜日別特売
ー 背のばしローラー アイワ 80851148

ー 背のばしローラー アイワ 80851148
ー 背のばしローラー アイワ 80851148
ー 背のばしローラー アイワ 80851148
ー 背のばしローラー アイワ 80851148

背のばしローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード80851148品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

カーブの大きい部分を背に当てると背筋のストレッチ、腰に当てると腰部のストレッチが出来ます。付け外しが出来るヘッドレスト付き

材質本体/ポリプロピレン、回転軸/鉄芯グリーン高さ(mm)110質量(g)2800縦(mm)275横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする