曜日別特売
AS-AH226T ルームエアコン nocria AHシリーズ 富士通ゼネラル 80851377

ルームエアコン nocria AHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
適用畳数(目安)【冷房】6~9 【暖房】5~6
(目安)【冷房】6~9 【暖房】5~6
(目安)【冷房】7~10 【暖房】6~8
(目安)【冷房】11~17 【暖房】11~14
(目安)【冷房】10~15 【暖房】9~12
(目安)【冷房】15~23 【暖房】15~18
(目安)【冷房】8~12 【暖房】8~10
冷房能力(kW)2.2(0.9~2.7)
電源(V)100
暖房能力(kW)2.2(0.9~4.1)
内容量1セット注文コード80851377品番AS-AH226T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】280×790×206(据付後208)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)
電源プラグ
平行型
省エネ基準達成率(%)
87
冷房能力(kW)
2.2(0.9~2.7)
暖房能力(kW)
2.2(0.9~4.1)
適用畳数
(目安)【冷房】6~9 【暖房】5~6
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする