曜日別特売

ルームエアコン nocria AHシリーズ

ルームエアコン nocria AHシリーズ - 富士通ゼネラル
内容量
1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
電源(V)
冷房能力(kW)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851255AS-AH256T100【室内機】280×790×206(据付後208)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型862.5(0.9~3.0)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851377AS-AH226T100【室内機】280×790×206(据付後208)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型872.2(0.9~2.7)
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851490AS-AH406T100【室内機】280×790×206(据付後208)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)IL型754.0(0.9~4.3)
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851508AS-AH366T100【室内機】280×790×206(据付後208)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型753.6(0.8~3.7)
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851517AS-AH566T2200【室内機】280×790×206(据付後208)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型795.6(0.7~5.8)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851666AS-AH286T100【室内機】280×790×206(据付後208)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型862.8(0.9~3.2)
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする