富士通ゼネラル
ルームエアコン nocria AHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適用畳数
(目安)【冷房】8~12 【暖房】8~10
(目安)【冷房】8~12 【暖房】8~10
(目安)【冷房】8~12 【暖房】8~10
(目安)【冷房】7~10 【暖房】6~8
(目安)【冷房】6~9 【暖房】5~6
(目安)【冷房】11~17 【暖房】11~14
(目安)【冷房】10~15 【暖房】9~12
(目安)【冷房】15~23 【暖房】15~18
冷房能力(kW)
2.8(0.9~3.2)
2.5(0.9~3.0)
2.2(0.9~2.7)
4.0(0.9~4.3)
3.6(0.8~3.7)
5.6(0.7~5.8)
2.8(0.9~3.2)
電源(V)
100
100
200
暖房能力(kW)
3.6(0.9~4.8)
2.8(0.9~4.4)
2.2(0.9~4.1)
5.0(0.9~5.9)
4.2(0.8~5.1)
6.7(0.7~8.4)
3.6(0.9~4.8)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80851666
品番
AS-AH286T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】280×790×206(据付後208)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)
電源プラグ
平行型
省エネ基準達成率(%)
86
冷房能力(kW)
2.8(0.9~3.2)
暖房能力(kW)
3.6(0.9~4.8)
適用畳数
(目安)【冷房】8~12 【暖房】8~10
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません