曜日別特売
WHP-0653 パキンホイールブラシ 高島産業 80852566

WHP-0653 パキンホイールブラシ 高島産業 80852566
WHP-0653 パキンホイールブラシ 高島産業 80852566

パキンホイールブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
径(Φmm)外板径38
外径(Φmm)65
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)12
内容量1個注文コード80852566品番WHP-0653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
安心・高品質の日本製です。

用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し厚さ(mm)12径(Φmm)外板径38穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800外径(Φmm)65毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする