- 色
- ブラック
- 付属品
- イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
- 質量(g)
- 充電ケース:約38.5、イヤホン片耳:約4.4
- 対応
- コンテンツ保護:SCMS-T方式
- 通信方式
- Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
- 充電時間(時間)
- イヤホン:約2、充電ケース:約3
- 電池使用時間(時間)
- (最大)イヤホン:7、充電ケース:17
- ドライバーユニット(Φmm)
- 6
- 通信距離(m)
- (最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
- 対応コーデック
- SBC、AAC