曜日別特売
HA-KS2-Y ステレオヘッドホン HA-KS2 JVC 80854719

 

HA-KS2-Y ステレオヘッドホン HA-KS2 JVC 80854719
HA-KS2-Y ステレオヘッドホン HA-KS2 JVC 80854719
HA-KS2-Y ステレオヘッドホン HA-KS2 JVC 80854719
HA-KS2-Y ステレオヘッドホン HA-KS2 JVC 80854719
HA-KS2-Y ステレオヘッドホン HA-KS2 JVC 80854719

ステレオヘッドホン HA-KS2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード80854719品番HA-KS2-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

主な特長
【小さな頭にぴったりフィットの子ども専用設計】
・はずれにくい小型バンド&ぴったりフィットの7段階調整機能
子どもの頭にフィットしやすく外れにくい、小型バンドを採用。
7段階の細かい調整機能が小さな頭にジャストフィット。
1~7までの調整レベルをわかりやすく番号表示しました。
子どもでも簡単に調整することができます。
キッズヘッドホンは、子どもの頭に負担の少ない設計。
小型軽量で、子どもでも持ち運びできます。
【子どもに配慮した安心設計】
・子供の健康な耳を守るために音量にも配慮
子どもが誤ってボリュームを上げても耳にダメージを与えにくい低音量85dBに設計しています。
・指を挟みにくい設計
ヘッドバンドを子どもの耳の角度に合わせ、隙間の少ない設計で子どもの指はさみを防ぎます。
・絡まりにくい0.8m片側ケーブル採用
絡まりにくい片側ケーブルを採用。さらにケーブルの長さを子どもに合わせ、通常の1.2mから0.8mに短くしました。子どもの自然な動きをさまたげにくく、使いやすい安心設計です。
【電子楽器など様々な機器につなげる】
電子ピアノなどの電子楽器やさまざまな機器に接続してお使いいただけます。
【子どもが使いやすい設計】
・長時間装着しても疲れない
柔らかな着け心地の良いイヤーバッドを採用。移動中など長時間装着しても耳が疲れにくい設計にしました。
・わかりやすいL/R(左右)表示
ヘッドホンにL(左)/R(右)をわかりやすく表示。つけ間違えを防ぎます。
【ステッカーで自分だけのヘッドホンをカスタマイズ】
幅広いバンドにお気に入りのシールを貼って自分だけのヘッドホンが作れます。
オリジナルステッカー(A7サイズ)を4枚同梱しています。

色
イエロー
付属品
ステッカー 4枚
型式
ダイナミック型
質量(g)
(ケーブル含まず)約110
入力プラグ
Φ3.5mm ステレオミニプラグ
ケーブル
0.8m(片出しケーブル)、OFC
再生周波数帯域(Hz)
15~23000
音圧レベル(dB)
出力:85/1 mW
インピーダンス(Ω)
82
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大許容入力(mW)
200(※IEC規格による測定値)
注意
※電子楽器によっては別売の変換プラグ 「AP-113A」が必要な場合があります。
※また、別売の延長コード 「EXC-14A」を使用してコードを長くして使用することも可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする