曜日別特売
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737

 

HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737
HA-XC62T-R ワイヤレスイヤホン HA-XC62T JVC 80854737

ワイヤレスイヤホン HA-XC62THA-XC62T-R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード80854737品番HA-XC62T-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

迫力の重低音&タフなデザインのワイヤレスイヤホン
【迫力の重低音サウンド&3つのサウンドモード】
心にまで響くしっかりとした重低音が楽しめるよう、音響エンジニアが特別チューニング。いつもの音楽が迫力あるサウンドに変わります。楽曲や気分にあわせて3つのサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)を切り替えることができ、BASSモードでさらに迫力ある低音が楽しめます。
【衝撃に強いラバープロテクター】
片耳イヤホン約4.4gと軽く、装着しやすいスティック型イヤホン。XXロゴ部分にラバープロテクターを採用し、イヤホンを衝撃からガードします。
【タフに楽しむ防水・防塵IP55】
耐衝撃に加え、IP55相当の防水・防塵を実現した「TRIPLE PROOF」で、汗や水、砂埃に強く普段の外出時やアウトドアなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。
【小さくても安心の長時間再生】
コンパクトサイズながら最大合計24時間の長時間再生で充電切れの心配なく音楽を楽しめます。充電ケースは持ち運びやすいスリムな薄型タイプで、ポケットにも入ります。
【テレワークやオンライン授業に便利な機能】
左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。
【シンプル操作と簡単ペアリング】
一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能搭載。ソフトタッチで基本操作が行えます。
【耳にフィットする、イヤーピース4サイズ】
小さいサイズから選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属。
【その他の機能】
・安定したワイヤレス接続
・スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応

色
レッド
付属品
イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
質量(g)
充電ケース:約38.5、イヤホン片耳:約4.4
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)
イヤホン:約2、充電ケース:約3
電池使用時間(時間)
(最大)イヤホン:7、充電ケース:17
ドライバーユニット(Φmm)
6
通信距離(m)
(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
対応コーデック
SBC、AAC
注意
※防水・防塵:JIS防塵・防水保護等級5級(IP55)相当、イヤホン本体のみ対応。
※使用条件により、再生時間は異なります。
※オートオン/オフ&オートコネクト機能:接続機器の仕様により対応していない場合があります。
※音声アシスタント機能の起動には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする