曜日別特売
001-0442 DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス) ダイヤ工業 80854877

 

001-0442 DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス) ダイヤ工業 80854877
001-0442 DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス) ダイヤ工業 80854877
001-0442 DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス) ダイヤ工業 80854877

DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
身長(cm)170~180
ウエスト(cm)64~80
内容量1着注文コード80854877品番001-0442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
¥19,000

ラクな脚運びをサポートするインナータイプの歩行アシストスーツ

用途
長時間の立ち仕事や歩行で脚や腰に不安がある方、脚が上がりにくくなったと感じる方に
サイズ
Lスリム
身長(cm)
170~180
ウエスト(cm)
64~80
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする