曜日別特売

DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス)

DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス) - ダイヤ工業DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス) - ダイヤ工業DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス) - ダイヤ工業

ラクな脚運びをサポートするインナータイプの歩行アシストスーツ

用途
長時間の立ち仕事や歩行で脚や腰に不安がある方、脚が上がりにくくなったと感じる方に
色
ブラック
内容量
1着
全6種類を絞り込む
身長(cm)
ウエスト(cm)
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80854859001-0444Sスリム150~16064~80
オープン
¥19,000
¥20,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
80854877001-0442Lスリム170~18064~80
オープン
¥19,000
¥20,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
80854895001-0432Lノーマル170~18078~94
オープン
¥19,000
¥20,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
80854911001-0433Mノーマル160~17078~94
オープン
¥19,000
¥20,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
80854920001-0434Sノーマル150~16078~94
オープン
¥19,000
¥20,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
80854929001-0443Mスリム160~17064~80
オープン
¥19,000
¥20,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする