ダイヤ工業
DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
身長(cm)
150~160
150~160
160~170
170~180
ウエスト(cm)
78~94
64~80
78~94
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80854920
品番
001-0434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
ラクな脚運びをサポートするインナータイプの歩行アシストスーツ
用途
長時間の立ち仕事や歩行で脚や腰に不安がある方、脚が上がりにくくなったと感じる方に
サイズ
Sノーマル
身長(cm)
150~160
ウエスト(cm)
78~94
色
ブラック