1-00415-003 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ  ウェーブ ニーズ 80855139

1-00415-003 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ  ウェーブ ニーズ 80855139
1-00415-003 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ  ウェーブ ニーズ 80855139
1-00415-003 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ  ウェーブ ニーズ 80855139
1-00415-003 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ  ウェーブ ニーズ 80855139

骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ウェーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズM-L
内容量1枚注文コード80855139品番1-00415-003
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

自分の骨格に合わせて選べる、それぞれの体型の悩みにアプローチし、より自然により美しくスタイルアップ。
バストにあまり厚みがなくバストトップはやや低めで華奢なウェーブさんは中心から脇にかけての着圧がバストを包み込むように持ち上げ、位置を高くキープ。サイドから寄せる着圧と下圧パッドでふんわり丸みのあるボリュームバストにしあげます。

サイズ
M-L
質量(g)
約80
バスト(cm)
79-94
適合サイズ(cm)
M-L
材質
本体:ナイロン95%、ポリウレタン5%、パイピング部:ナイロン85%、ポリウレタン15%
洗濯方法
洗濯可(ネット使用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする