曜日別特売
1-00403-001 快適ゆる楽チューブブラ (PP仕様) ニーズ 80855227

1-00403-001 快適ゆる楽チューブブラ (PP仕様) ニーズ 80855227
1-00403-001 快適ゆる楽チューブブラ (PP仕様) ニーズ 80855227

快適ゆる楽チューブブラ (PP仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード80855227品番1-00403-001
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

ノンワイヤーで締め付けを感じにくく一日中楽な付け心地。パッド前面に通気穴があり、風通しがよくムレにくく快適。左右一体型のパッドが流れがちなバストをしっかりホールドし美しいバスとラインをキープします。脇高タイプで幅広カバーし気になるワキ肉・ハミ肉・背肉を優しく抑えてスッキリシルエットに♪背中のクロスラインで引き締めアウターにも響きにくい設計です。

サイズ
M
質量(g)
約55
バスト(cm)
79-87
適合サイズ(cm)
M
仕様
ホールド力をアップしたい場合は市販のストラップを付けることができます。
材質
ナイロン90%、ポリウレタン10%
洗濯方法
洗濯可(ネット使用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする