曜日別特売
683 パンツ バートル 80856897

683 パンツ バートル 80856897
683 パンツ バートル 80856897

パンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)118
サイズ7L
内容量1本注文コード80856897品番683
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

カーキサイズ7L混率(%)綿98、ポリウレタン2股下(cm)80ウエスト(cm)118素材ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工渡り(cm)41.5グリーンマーク認定
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※生地の特性上、膝抜けが発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする