R7X14AC SEIKOアストロン用クロコダイル セイコー(SEIKO) 80857345

R7X14AC SEIKOアストロン用クロコダイル セイコー(SEIKO) 80857345
R7X14AC SEIKOアストロン用クロコダイル セイコー(SEIKO) 80857345

SEIKOアストロン用クロコダイル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色レッド、【美錠】シルバー、【裏素材】赤
内容量1本注文コード80857345品番R7X14AC
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

アストロンはケースが大きく、ラグ(ベルトの付け根)の形状が特殊なモデルが多いです。純正のクロコダイルベルトは、ケースとベルトの隙間がピッタリ埋まるように設計されており、一体感が非常に美しいのが特徴です。
剣先が内側に潜り込む「Dバックル」・・・
アストロンの革ベルト仕様の多くは、余ったベルトの端(剣先)が手首とベルトの間に潜り込む構造になっています。これにより、外側にベルトの端が飛び出さず、非常にスマートでモダンな見た目になります。アストロンのハイテクなケースに負けないよう、付け根部分にしっかりとした厚み(約6mm前後)を持たせた、ボリューム感のある仕立てになっています。

用途
へり返し:切身仕立てに次いで多くのバンドに用いられます。表材で芯材を覆う仕様です。表材を最も多く使用するため、高級なつくりとされています。側面部が丸みを帯びたシルエットになるため、やわらかさが表現される特徴があります。
色
レッド、【美錠】シルバー、【裏素材】赤
長さ(mm)
【12時側-6時側】125-55
幅(mm)
【かん幅-美錠幅】18-16
厚さ(mm)
【最厚】3.5
タイプ
メンズ
種類
【剣先タイプ】標準
材質(裏)
ステア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする