※商品画像
雅
極太ハンドルカバー コスモスレザー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2HS
2HS
2L
LM
LX
M
ML
S
色
パープル
グリーン
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラック
ワイン
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80857765
品番
HC-COL2HSPU
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
大人気のオリオンレザーにコスモス柄をあしらいました!
色
パープル
サイズ
2HS
外寸(cm)
45-46
適合車種
【日野】17プロフィア(H29~)、グランドプロフィア・エアループプロフィア(H15~H29)、17レンジャー(H29~)、レンジャープロ・スペースレンジャー・ライジングレンジャー【三菱ふそう】17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート、ベストワンファイター・NEWファイター・フルコンファイター
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。