※商品画像
雅
極太ハンドルカバー 煌星-ステラ-
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LX
2HS
2L
LM
LX
M
ML
S
色
ブラウン
オーシャン
ネイビー
ブラウン
ブラック
レッド
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80857851
品番
HC-STLLXBR
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ラメ入りエナメルレザー”煌星(ステラ)”は一味違う、バツグンの輝き!
色
ブラウン
サイズ
LX
外寸(cm)
43.5-44
適合車種
【いすゞ】23フォワード(年式:R5/08~)
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。