曜日別特売
HC-COL2LNV 極太ハンドルカバー コスモスレザー 雅 80858201

※商品画像

HC-COL2LNV 極太ハンドルカバー コスモスレザー 雅 80858201
HC-COL2LNV 極太ハンドルカバー コスモスレザー 雅 80858201
HC-COL2LNV 極太ハンドルカバー コスモスレザー 雅 80858201
HC-COL2LNV 極太ハンドルカバー コスモスレザー 雅 80858201

極太ハンドルカバー コスモスレザー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ2L
色ネイビー
内容量1本注文コード80858201品番HC-COL2LNV
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

大人気のオリオンレザーにコスモス柄をあしらいました!

色
ネイビー
サイズ
2L
外寸(cm)
46.5-47
適合車種
【いすゞ】ファイブスターギガ(H27/11~)、 07フォワード(H18.10~R5/07)【UD】クオン(年式:H10.11~)・ビッグサム(年式:H10.11~/エアバック付車)、フレンズコンドル・ファインコンドル・ハイパーコンドル(H05.02~)
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする