曜日別特売
HC-STL2HSOS 極太ハンドルカバー 煌星-ステラ- 雅 80858325

※商品画像

HC-STL2HSOS 極太ハンドルカバー 煌星-ステラ- 雅 80858325
HC-STL2HSOS 極太ハンドルカバー 煌星-ステラ- 雅 80858325
HC-STL2HSOS 極太ハンドルカバー 煌星-ステラ- 雅 80858325
HC-STL2HSOS 極太ハンドルカバー 煌星-ステラ- 雅 80858325

極太ハンドルカバー 煌星-ステラ-

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ2HS
色オーシャン
内容量1本注文コード80858325品番HC-STL2HSOS
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ラメ入りエナメルレザー”煌星(ステラ)”は一味違う、バツグンの輝き!

色
オーシャン
サイズ
2HS
外寸(cm)
45-46
適合車種
【日野】17プロフィア(H29~)、グランドプロフィア・エアループプロフィア(H15~H29)、17レンジャー(H29~)、レンジャープロ・スペースレンジャー・ライジングレンジャー【三菱ふそう】17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート、ベストワンファイター・NEWファイター・フルコンファイター
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする