曜日別特売
MI-STLSP-SMGR ハンドルスピンナー -煌星(ステラ)- 雅 80858429

※商品画像

ハンドルスピンナー -煌星(ステラ)-

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色スモーク/グリーン
内容量1個注文コード80858429品番MI-STLSP-SMGR
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ラメ入りスモークグラデーションスピンナー!

用途
ベアリング入り 調整ゴム付
取り付け手順
1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。
2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。
スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。
ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
色
スモーク/グリーン
直径(Φmm)
ハンドルグリップ:約27~約33
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする