曜日別特売
MY-VC470420/W AHTN My40形6900省電GカットAB V形150幅クリーンルーム 三菱電機 80858955

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形6900省電GカットAB V形150幅クリーンルームMY-VC470420/W AHTN

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
80858955
品番
MY-VC470420/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥82,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:154.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:5470
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする