曜日別特売
MY-VC420431/D AHTN My40形2000固定 V形230幅クリーンルーム 三菱電機 80859305

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形2000固定 V形230幅クリーンルームMY-VC420431/D AHTN

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光束・光色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:2000
光色
昼光色 (6500K)
注文コード
80859305
品番
MY-VC420431/D AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:152.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2000
光色
昼光色 (6500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする