曜日別特売
DXL-81340C 防雨・防湿型 外玄関・浴室灯 DAIKO(大光電機) 80861877

防雨・防湿型 外玄関・浴室灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861877
品番
DXL-81340C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

玄関や浴室で使用できる防雨・防湿タイプのLEDブラケット。シンプルなデザインで場所を選ばずご使用いただけます。取付には電気工事士による工事が必要です。

特記
LED交換不可
材質
アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)
寸法(mm)
縦174×横174×出86
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED6.5W
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.4
光源寿命
40000
光色
昼白色(5000K)
定格光束(lm)
575
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする