曜日別特売
18BND-2NH-S SUS304 両ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリー 80862428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18BND-2NH-S SUS304 両ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリー 80862428
18BND-2NH-S SUS304 両ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリー 80862428

SUS304 両ナット180°ベンド(小)18BND-2NH-S

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
サイズ2.0S
内容量1個注文コード80862428品番18BND-2NH-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
A
152.4
質量(kg)
1.19
サイズ
2.0S
B
97.7
その他
【ID】47.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする