曜日別特売
18BND-1NH-S SUS304 片ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリー 80866741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18BND-1NH-S SUS304 片ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリー 80866741
18BND-1NH-S SUS304 片ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリー 80866741

SUS304 片ナット180°ベンド(小)18BND-1NH-S

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
サイズ2.5S
内容量1個注文コード80866741品番18BND-1NH-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
A
190.6
質量(kg)
2.03
サイズ
2.5S
B
116.8
その他
【ID】59.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする