曜日別特売
18BND-M-W SUS304 ネジ×溶接180°ベンド 大阪サニタリー 80866978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18BND-M-W SUS304 ネジ×溶接180°ベンド 大阪サニタリー 80866978
18BND-M-W SUS304 ネジ×溶接180°ベンド 大阪サニタリー 80866978

SUS304 ネジ×溶接180°ベンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
サイズ2.5S
内容量1個注文コード80866978品番18BND-M-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
サイズ
2.5S
その他
【B2】95.3、【ID】59.5、【OD】63.5
A
190.6
質量(kg)
1.27
t
2
B1
116.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする