※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS304 ナット管用ネジアダプタ(大)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2.0S×R2
1.0S×R3/4
1.25S×R1 1/4
1.5S×R1 1/2
2.0S×R2
2.5S×R2
2.5S×R2 1/2
3.0S×R2 1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80867310
品番
THAD-NH-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイズ
2.0S×R2
その他
【ID1】47.8、【ID2】51.5
A
61
質量(kg)
0.831
L
70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材