曜日別特売
JFAD-M SUS316L ネジフランジアダプタ 内径ストレート 大阪サニタリー 80867705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JFAD-M SUS316L ネジフランジアダプタ 内径ストレート 大阪サニタリー 80867705
JFAD-M SUS316L ネジフランジアダプタ 内径ストレート 大阪サニタリー 80867705

SUS316L ネジフランジアダプタ 内径ストレートJFAD-M

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
サイズ1.5S×32A
内容量1個注文コード80867705品番JFAD-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
サイズ
1.5S×32A
その他
【ID1】35.7、【ID2】35.7
A
135
質量(kg)
1.75
L
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする