※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS304 ネジ×溶接45°エルボ
45EL-M-W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2.5S
1.25S
¥7,298
1.5S
¥7,198
2.5S
¥12,980
3.0S
¥15,980
3.5S
¥19,980
4.0S
¥25,980
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80868001
品番
45EL-M-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ
2.5S
その他
【ID】59.5、【OD】63.5
A
56.1
質量(kg)
0.43
B
34.6
t
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材