※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS316L ライナ×溶接180°ベンド
18BND-L-W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3.5S
3.5S
4.0S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80868019
品番
18BND-L-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
サイズ
3.5S
その他
【B2】0.831、【ID】64.4、【OD】85.1
A
2.27
質量(kg)
4
B1
2.27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材